Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1 Stück Lady Lade-/Entlade-Adapter für LR1, Size N, Lady Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lady Adapter zum Laden von LR1, Size N Akkus
Lady Adapter zum Laden von LR1, Size N Akkus
Lady Adapter zum Laden von LR1, Size N Akkus
Lady Adapter zum Laden von LR1, Size N Akkus
Artikel-Nr.:
     932-9569
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4041683667582
Suchbegriffe:
ACCUPOWER Ladeadapter
1 Stück Lady Lade-/Entlade-Adapter ...
Lady Adapter zum Laden von LR1, Siz...
akku
1 Stück Lady Lade-/Entlade-Adapter für LR1, Size N, Lady Akku
Lady Adapter zum Laden von LR1, Size N Akkus

AccuCell Lade-Adapter für Lady, LR1, Size N
Der ideale Ladeadapter für Ihre NiCd/NiMH Akkus der Größe Lady


Technische Angaben:
System: Lade-Adapter für NiMH/NiCd Akku
Außenmaße: ca. 50,15x14,02mm
Innendurchmesser: ca. 11,9mm
Gewicht: 8gr.
Lieferumfang: 1 Stück Ladey Adapter OHNE Akku

Hersteller: ACCUPOWER

  • für Akkus mit und ohne Kopf (z.B. Lady Flattop
  • hochwertige Aluminium Ausführung
  • kinderleichte Handhabung
  • Ladeadapter für 1x Lady / LR1 / Size N NiMH/NiCd

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ladeadapter, 8579 8579
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.