Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Ladegerät für Dolmar TM-85.13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Ladegerät für Dolmar TM-85.13
Blei-Ladegerät für Dolmar TM-85.13
Blei-Ladegerät für Dolmar TM-85.13
Artikel-Nr.:
     932-9418#1014
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     tm8513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Blei-Ladegerät für Dolmar TM-85.13
Ansmann ALCT 6-24/2 Ladegerät für 6-24V Bleiakkus

Ansmann ALCT 6-24/2 Bleiladegerät das Tisch-Ladegerät für wartungsfreie 6V, 12V oder 24V Blei-Säure-, Blei- Gel- und Blei-Vlies-AkkusTechnische Angaben:L/B/H: 129 / 50 / 43 mmStromversorgung: 230 VoltGewicht: 394 glädt Pb Akkus: 6V, 12V, 24V

Hersteller: ANSMANN
Hersteller-Nummer: tm8513

Passend für Hersteller: Dolmar - (Kein ORIGINAL Dolmar Produkt!)

  • Ladegerät für Blei-Akkus
  • geeignet für 6V / 12V / 24V
  • Ladestrom max. 2A

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ansmann bleiladegerät, ladegerät blei, ladegerät bleiakku 2a, Dolmar Blei-Ladegerät, Blei-Ladegerät für Dolmar TM-85.13, Ansmann ALCT 6-24/2 Ladegerät für 6-24V Bleiakkus, Dolmar Blei-Ladegerät tm8513 TM-85.13, ladegeraet, Blei-Ladegerät, 8647 8647
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.