| |
|
| Artikel-Nr.: 932-9418#1009 Herst.-Nr.: 10213g EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Blei-Ladegerät für Sabo 102-13GAnsmann ALCT 6-24/2 Ladegerät für 6-24V BleiakkusAnsmann ALCT 6-24/2 Bleiladegerät das Tisch-Ladegerät für wartungsfreie 6V, 12V oder 24V Blei-Säure-, Blei- Gel- und Blei-Vlies-AkkusTechnische Angaben:L/B/H: 129 / 50 / 43 mmStromversorgung: 230 VoltGewicht: 394 glädt Pb Akkus: 6V, 12V, 24V Hersteller: ANSMANN Hersteller-Nummer: 10213g Passend für Hersteller: Sabo - (Kein ORIGINAL Sabo Produkt!) - Ladegerät für Blei-Akkus
- geeignet für 6V / 12V / 24V
- Ladestrom max. 2A
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ansmann bleiladegerät, ladegerät blei, ladegerät bleiakku 2a, Sabo Blei-Ladegerät, Blei-Ladegerät für Sabo 102-13G, Ansmann ALCT 6-24/2 Ladegerät für 6-24V Bleiakkus, Sabo Blei-Ladegerät 10213g 102-13G, ladegeraet, Blei-Ladegerät, 8647 8647 |
| | |
| |