Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Geradschleifer GP2S2 für Ø 25 mm Schleifstifte inkl. 2 Schlüssel und 1 Spannzange 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP 2S2 Geradschleifer
GP 2S2 Geradschleifer
Artikel-Nr.:
     932-9217
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     93110181
EAN/GTIN:
     4966376178148
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Geradschleifer-Spannzange
elektro geradschleifer
HiKoki Geradschleifer GP2S2 für Ø 25 mm Schleifstifte inkl. 2 Schlüssel und 1 Spannzange 6mm
GP 2S2 Geradschleifer

GP 2S2 Geradschleifer
Lieferumfang
2 Schlüssel
1 Spannzange 6 mm


Technische Angaben:
Gesamtlänge:359mm
Gewicht: 1,7Kg
Griffumfang: 200mm
Leerlaufdrehzahl: 29.000/ min-1
Leistungsaufnahme: 520W
Schleifspindelhals: L100mm
Schleifspindelhals: Ø35mm
Schleifstifte: Ømax. 25mm
Spindelhals: Ø35mm
Werkzeugaufnahme: 6mm

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 93110181

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: HiKoki Geradschleifer, HiKoki Geradschleifer GP2S2Ø 25 mm Schleifstifte inkl. 2 Schlüssel und 1 Spannzange 6mm, GP 2S2 Geradschleifer, HiKoki Geradschleifer 93110181 93110181, 039-9217-gp-2s2-geradschleifer-gp-2-geradschleifer-hitachi-hitachi-931-101-81-93110181-hitachi-geradschleifer-gp-2-geradschleifer-heim-und-handwerker-931-102-66-hitachi-gp-2-geradschleifer-6-mm-gp2-931-102-66-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,89*
€ 324,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,01*
€ 314,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,83*
€ 288,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,38*
€ 267,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 216,98*
€ 258,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,23*
€ 247,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.