Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK/SANYO Lithium Batterie CR17335SE Laser Lithium Batterie 3,0Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CR17335SE Laser Lithium Batterie 3V
CR17335SE Laser Lithium Batterie 3V
Artikel-Nr.:
     932-8870
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     / Lithium Batterie CR17335SE Laser Lithium Batterie 3,0Volt
EAN/GTIN:
     4041683654834
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
Lithium Batterie
batterie sonderbaugröße
FDK/SANYO Lithium Batterie CR17335SE Laser Lithium Batterie 3,0Volt
CR17335SE Laser Lithium Batterie 3V

FDK/Sanyo CR17335SE Lithium Laser Batterie



Technische Angaben:
Spannung: 3,0 Volt
mAh: 1800
Höhe/ Ø: 33,50 / 17,0 mm
Zellengröße: 2/3 A
System: Lithium
Gewicht: 17 gr.

Hersteller: SANYO

Passend für Hersteller: FDK - (Kein ORIGINAL FDK Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: FDK Lithium Batterie, FDK/SANYO Lithium Batterie CR17335SE Laser Lithium Batterie 3,0Volt, CR17335SE Laser Lithium Batterie 3V, 038-8870-fdk-sanyo-lithium-batterie-cr17335se-laser-lithium-batterie-3-0volt-cr17335se-laser-lithium-batterie-3v-fdk-fdk-sanyo-lithium-batterie-cr17335se-laser-lithiu-batterien-sanyo-cr17335se-lithium-laser-batterie-maxell-er-cr17335se-laser-lithium-batt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.