| |
|
| Artikel-Nr.: 932-8759 Herst.-Nr.: 751305 EAN/GTIN: 8717154657135 |
| |
|
| | |
| HiKoki Bürste Ø 115mm Rundbürste mit Stahldraht, 751305 für INOXØ 115mm Rundbürste mit Stahldraht, 751305 für INOXMit RVS Stahldraht zum Bearbeiten von INOX. HiKoki Rundbürste mit Stahldraht (gehärtet, gedreht) für alle Winkelschleifer mit einer 22,2 mm Aufnahme, passend für Bosch, Makita, Dewalt, ELU, HiKoki, Panasonic, Metabo, AEG, Atlas Copco, Milwaukee etc.
Technische Angaben: - Durchmesser: 178 mm - Drahtstärke: 0,5 mm - Bohrung: 22,2 mm - Original HiKoki Bürste - Mit RVS Stahldraht zum Bearbeiten von INOX Hersteller: HiKoki Hersteller-Nummer: 751305 Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HiKoki STAHLBÜRSTE, HiKoki Bürste Ø 115mm Rundbürste mit Stahldraht, 751305INOX, Ø 115mm Rundbürste mit Stahldraht, 751305INOX, HiKoki STAHLBÜRSTE 751305 751305, 448-8759-ø-115mm-rundbuerste-mit-stahldraht-751305-fuer-inox-ø-115mm-rundbuerste-mit-stahldraht-751305-fuer-ino-hitachi-hitachi-buerste-ø-115mm-rundbuerste-mit-stahldraht-heim-handwerker-751305- |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,47* | € 27,37* | | | | Lager 932 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,91* | € 29,21* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,05* | € 34,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|