Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lader für JVC AA-VF7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lader für JVC AA-VF7
Lader für JVC AA-VF7
Artikel-Nr.:
     932-8158
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     AA-VF7
EAN/GTIN:
     4041683649274
Suchbegriffe:
JVC Kamera Ladegerät
Ladegerät für JVC AA-VF7 Charger, g...
Lader für JVC AA-VF7
JVC Kamera Ladegerät AA-VF7 AA-VF7
Schnell-Ladegerät von AccuCell für Li-Ion und Li-Polymer Akkus von 3,6Volt bis 7,4Volt. Jetzt noch kleinere Maße vom Ladegerät und vom Netzadapter - ideal auch für die Reise geeignet.Technische Angaben:Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60 bis 90 Minuten1200mAh (4,2Wh): 90 bis 120 Minuten1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 MinutenMaße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79grammLieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichsadapter,12 Volt Kfz-Adapter, ausführliche Bedienungsanleitung

Hersteller: ACCUCELL
Hersteller-Nummer: AA-VF7

Passend für Hersteller: JVC - (Kein ORIGINAL JVC Produkt!)

  • kein original JVC Ladegrät
  • kleines kompaktes universal Ladegerät
  • kompatibel mit den original JVC Akku
  • Flexibel dank austauschbarer Ladeadapter
  • preiswertes Ersatzladegerät auch fürs Auto

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: ladegeraet, Kamera Ladegerät, 9316 9316
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.