| |
|
| Artikel-Nr.: 932-4733 Herst.-Nr.: H10AE6 EAN/GTIN: 4041683632900 |
| |
|
| | |
| Langlebige Typ 10 Hörgeräte Batterien Rayovac R10AE Extra Advanced im praktischen 6er Pack.Technische Angaben:- Typ 10- System: ZN/Luft - Spannung: 1,4 Volt- Kapazität: 105 mAh - Höhe: 3,5 mm- Durchmesser: 8,8 mm- Gewicht: 0,7 g Hersteller: RAYOVAC Hersteller-Nummer: H10AE6 Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,4v, knopfbatterie, knopfzelle rayovac, RAYOVAC Hörgeräte-Batterie, RAYOVAC Hörgeräte-Batterien R10AE Extra Advanced vom Typ 10 (im 6er Pack), R10AE Typ 10 Hörgeräte-Batterien, RAYOVAC Hörgeräte-Batterie H10AE6 H10AE6, batterie, Hörgeräte-Batterie, 9365 9365 |
| | |
| |