Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V371, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta V371, 10er-Pack
Varta V371, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     932-4705.1
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V-371-NABLI-VARTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VARTA Uhrenbatterie
Varta Uhrenbatterie V371
Varta V371, 10er-Pack
VARTA Uhrenbatterie V-371-NABLI-VAR...
Knopfzelle von VartaTechnische Angaben:Varta Type V371 Int. Baugröße SR69 Elektrochemisches System Primär Silber Durchmesser 9,5 mm Höhe 2,1 mm Gewicht 0,61 g Kapazität 44 mAh Spannung 1,55 VLieferumfang: 10 Stück Varta V371

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: V-371-NABLI-VARTA

  • bewährte Varta Qualität
  • Siberoxid Knopfzelle
  • Lieferumfang: 10 Stück

Packungs-Inhalt: 10 Stück

Weitere Suchbegriffe: batterie, Uhrenbatterie, 12602 9376
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.