Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECO Knopfzellen Batterie CR3032L Knopfzelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CR3032L Knopfzelle
CR3032L Knopfzelle
Artikel-Nr.:
     932-4348
Hersteller:
     Becocell
Herst.-Nr.:
     CR3032L
EAN/GTIN:
     4041683629672
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
BECO Knopfzellen Batterie CR3032L Knopfzelle
CR3032L Knopfzelle

CR3032L Knopfzelle Beco

Technische Angaben:
Gewicht: 3,3 gr.
Durchmesser: 30 mm
mAh: 220
System: Li-Mn
Spannung: 3 Volt
Höhe: 3,20 mm

Hersteller: BECOCELL
Hersteller-Nummer: CR3032L

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, BECOCELL Lithium-Knopfzelle, BECO Knopfzellen Batterie CR3032L Knopfzelle, CR3032L Knopfzelle, BECOCELL Lithium-Knopfzelle CR3032L, 038-4348-beco-knopfzellen-batterie-cr3032l-knopfzelle-cr3032l-knopfzelle-becocell-beco-knopfzellen-batterie-cr3032l-knopfzelle-batterien-cr3032l-cr3032l-knopfzelle-lithium-knopfzelle-becocell-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.