Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V430 (4R25X) Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V430 (4R25X) Batterie
V430 (4R25X) Batterie
Artikel-Nr.:
     932-4340
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V430 / 4R25X
EAN/GTIN:
     4041683629597
Suchbegriffe:
VARTA Laternen Batterie
VARTA Laternen Batterie V430 (4R25X...
V430 (4R25X) Batterie
VARTA Laternen Batterie V430 / 4R25...
Typ 4R25 Batterie, Lampenbatterie, bestens geeignet für Campingleuchten. Diese Laternenbatterie hat bis zu 30% mehr Leistung als die herkömmliche Zink-Kohle Batterien.Technische Angaben:Gewicht: 562 gr. Durchmesser: 67 mm mAh: 7500 Zellengröße: 4R25 System: ZN/C Spannung: 6 Volt Höhe: 115,00 mm Breite: 67,00 mm

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: V430 / 4R25X

  • bewährte Varta Qualität
  • hohe Spannungslage
  • für sämtliche Beleuchtungsarten geeignet
  • hohe Lagerfähigkeit

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: batterie, Laternen Batterie, 9477 9477
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.