Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Fotobatterie 4034 Fotobatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4034 Fotobatterie
4034 Fotobatterie
Artikel-Nr.:
     932-4274
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     Fotobatterie 4034 Fotobatterie
EAN/GTIN:
     4041683629375
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
fotobatterie 6v
VARTA Fotobatterie 4034 Fotobatterie
4034 Fotobatterie

Varta Fotobatterie 4034

Technische Angaben:
Varta Type V4034
Int. Baugröße 4LR44
Elektrochemisches System Primär Alkalisch Mangan
Durchmesser 13 mm
Höhe 25,2 mm
Gewicht 10,4 g
Kapazität 100 mAh
Spannung 6 V

Hersteller: VARTA

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: fotobatterie, VARTA Fotobatterie, VARTA Fotobatterie 4034 Fotobatterie, 4034 Fotobatterie, 360-4274-4034-fotobatterie-4034-fotobatterie-varta-varta-fotobatterie-4034-fotobatterie-batterien-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.