Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXELL Lithium Knopfzelle CR2032 3,0Volt 210mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CR2032 Knopfzelle Maxell 3 Volt Lithium
CR2032 Knopfzelle Maxell 3 Volt Lithium
CR2032 Knopfzelle Maxell 3 Volt Lithium
CR2032 Knopfzelle Maxell 3 Volt Lithium
CR2032 Knopfzelle Maxell 3 Volt Lithium
Artikel-Nr.:
     932-4204
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     CR2032
EAN/GTIN:
     4041683628705
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
MAXELL Lithium Knopfzelle CR2032 3,0Volt 210mAh
CR2032 Knopfzelle Maxell 3 Volt Lithium

Standard Lithium Knopfzelle CR-2032 von Maxell

Technische Angaben:
Gewicht: 3 gr.
Durchmesser: 20 mm
Kapazität: 210 mAh
System: Li-Mn
Spannung: 3 Volt
Höhe: 3,20 mm

Lieferung: 1er Blister

Hersteller: MAXELL
Hersteller-Nummer: CR2032

  • Top in Preis & Leistung
  • lange Lagerfähig
  • lange Lebensdauer, hohe Kapazität
  • hergestellt in Japan
  • 1er Blister

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, knopfzelle maxell, MAXELL Lithium-Knopfzelle, MAXELL Lithium Knopfzelle CR2032 3,0Volt 210mAh, CR2032 Knopfzelle Maxell 3 Volt Lithium, Maxell CR2032 Lithium Knopfzelle 3 Volt, MAXELL Lithium-Knopfzelle CR2032 CR2032, 038-4204-maxell-lithium-knopfzelle-cr2032-3-0volt-210mah-cr2032-maxell-maxell-lithium-knopfzelle-cr2032-3-0volt-210mah-batterien-cr-2032-lithium-knopfzelle-batterie-cr2032-lithium-knopfzelle-maxell-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.