Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HHR 120 Akkupack 2,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HHR 120 Akkupack 2,4V
HHR 120 Akkupack 2,4V
Artikel-Nr.:
     932-4135
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HHR120 pack 2,4V NiMH Trockenrasierer Philishave
EAN/GTIN:
     4041683628064
Suchbegriffe:
FDK Industrieakku
HHR120 Akkupack 2,4V NiMH Akku für ...
HHR 120 Akkupack 2,4V
akku
FDK 2,4 Volt NiMH Akkupack für Trocken-Rasier-Apparat mit den Industrie Zellen HHR 120. Dieser Akkupack wird in den meisten Trockenrasieren zum Beispiel: Philips HQ Serie, Braun und Panasonic Rasierapparat verbaut.Technische Angaben:Gewicht: 46 gr. Kapazität: 1100 mAhZellengröße: 4/5 A System: Ni-MH Spannung: 2,4 Volt Höhe: 42 mm Länge: 28 mmBreite: 14 mm

Hersteller: PANASONIC

Passend für Hersteller: FDK - (Kein ORIGINAL FDK Produkt!)

  • 2,4V NiMH FDK Akku
  • geeigent für viele Akku-Rasierer
  • zB. Philips Philishave HQ Serie, Braun, Grundig

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Industrieakku, 9544 9544
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.