Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phantom AL260D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phantom AL260D
Phantom AL260D
Artikel-Nr.:
     932-3877
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     LED-Lampe AL260D 9,6V Bosch 2 607 335 272
EAN/GTIN:
     4041683625759
Suchbegriffe:
BOSCH LED-Lampe
LED-Lampe AL260D für 9,6V Bosch Akk...
Phantom AL260D
leuchte
3 super helle Hightech-Power LED mit einer geringen Leistungsaufnahme von unter 5Watt, die aber die Leistung einer 20 Watt Halogen Lampe bringt.Technische Angaben:- 9,6 Volt- 3 Power LEDs- Leuchtdauer bis 24h

Hersteller: AKKU POWER

Passend für Hersteller: BOSCH - (Kein ORIGINAL BOSCH Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: LED-Lampe, 10559 10559
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.