Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APFT/CL 15,6V 3,0Ah Ni-MH (RB1246)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APFT/CL 15,6V 3,0Ah Ni-MH (RB1246)
APFT/CL 15,6V 3,0Ah Ni-MH (RB1246)
APFT/CL 15,6V 3,0Ah Ni-MH (RB1246)
Artikel-Nr.:
     932-3340
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     RB1246
EAN/GTIN:
     4041683622932
Suchbegriffe:
FESTOOL (IMITAT) Werkzeugakku
Werkzeug-Akku passend für FESTOOL (...
APFT/CL 15,6V 3,0Ah Ni-MH (RB1246)
FESTOOL (IMITAT) Werkzeugakku RB124...
Werkzeugakku ist passend für FESTOOL Geräte 15,6V: TDK 15,6 CE-NC 45-Plus, TDK 15,6CE-MH 45-PlusTechnische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 15,6Volt- Kapazität 3,0 Ah- Panasonic Cells- kein Original Festool Akku (Nachbau)- made in China

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: RB1246

Passend für Hersteller: FESTOOL (IMITAT) - (Kein ORIGINAL FESTOOL (IMITAT) Produkt!)

  • kein Original FESTOOL Akku (Nachbau)
  • preiswerte Alternative zum FESTOOL Akku
  • Ersatzakku ist passend zum Original Akku
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät
  • mit 3,0 Ah

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Werkzeugakku, 9786 9786
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.