Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APFT 12V 3,0Ah Ni-MH (RB1266)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APFT 12V 3,0Ah Ni-MH (RB1266)
APFT 12V 3,0Ah Ni-MH (RB1266)
Artikel-Nr.:
     932-3333
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     RB1266
EAN/GTIN:
     4041683622864
Suchbegriffe:
FESTOOL (IMITAT) Werkzeugakku
Werkzeug-Akku passend für FESTOOL (...
APFT 12V 3,0Ah Ni-MH (RB1266)
FESTOOL (IMITAT) Werkzeugakku RB126...
Werkzeugakku ist passend für FESTOOL Geräte 12V: CDD12, C12CE, C12DUO.Technische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 12Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 790g- Panasonic Cells- kein Original Festool Akku (Nachbau)- made in China

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: RB1266

Passend für Hersteller: FESTOOL (IMITAT) - (Kein ORIGINAL FESTOOL (IMITAT) Produkt!)

  • kein Original FESTOOL Akku (Nachbau)
  • preiswerte Alternative zum FESTOOL Akku
  • Ersatzakku ist passend zum Original Akku
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät
  • mit Akku-Kapazitäten von 1,5- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Werkzeugakku, 9788 9788
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.