Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APFT/CL 12V 3,0Ah Ni-MH (RB1236)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APFT/CL 12V 3,0Ah Ni-MH (RB1236)
APFT/CL 12V 3,0Ah Ni-MH (RB1236)
Artikel-Nr.:
     932-3332
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     RB1236
EAN/GTIN:
     4041683622857
Suchbegriffe:
FESTOOL (IMITAT) Werkzeugakku
Ersatz-Akku passend für Festool BPS...
APFT/CL 12V 3,0Ah Ni-MH (RB1236)
FESTOOL (IMITAT) Werkzeugakku RB123...
Werkzeugakku ist passend für FESTOOL Geräte 12V: TDK12. Bei diesen Ersatzakku handelt es sich um einen Nachbauakku also kein original Festool!Technische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 12Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 760g- Panasonic Cells- kein Original Festool Akku (Nachbau)- made in China

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: RB1236

Passend für Hersteller: FESTOOL (IMITAT) - (Kein ORIGINAL FESTOOL (IMITAT) Produkt!)

  • kein Original FESTOOL Akku (Nachbau)
  • preiswerte Alternative zum FESTOOL Akku
  • Ersatzakku ist passend zum Original Akku
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät
  • mit Akku-Kapazitäten von 1,5- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Werkzeugakku, 9789 9789
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.