Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APFT/SL 12V 3,0Ah Ni-MH (RB1216)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APFT/SL 12V 3,0Ah Ni-MH (RB1216)
APFT/SL 12V 3,0Ah Ni-MH (RB1216)
Artikel-Nr.:
     932-3330
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     RB1216
EAN/GTIN:
     4041683622833
Suchbegriffe:
FESTOOL (IMITAT) Werkzeugakku
Werkzeug-Akku passend für FESTOOL (...
APFT/SL 12V 3,0Ah Ni-MH (RB1216)
FESTOOL (IMITAT) Werkzeugakku RB121...
Werkzeugakku ist passend für FESTOOL Geräte 12V: TDD12, TDD12 FX/MCU 15 Plus,TDD12FX Plus.Technische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 12Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 720g- Sanyo Cells- kein Original Festool Akku (Nachbau)- made in China

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: RB1216

Passend für Hersteller: FESTOOL (IMITAT) - (Kein ORIGINAL FESTOOL (IMITAT) Produkt!)

  • kein Original FESTOOL Akku (Nachbau)
  • preiswerte Alternative zum FESTOOL Akku
  • Ersatzakku ist passend zum Original Akku
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät
  • mit Akku-Kapazitäten von 1,5- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Werkzeugakku, 9790 9790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.