Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 24 Volt RB766


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 24 Volt RB766
24,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 24 Volt RB766
Artikel-Nr.:
     932-2208-1980
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     RB766 24,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Power Werkzeugakku
24,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 24 ...
Akku passend für Panasonic EY 9210B...
Akku Power Werkzeugakku RB766 RB766
24,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 24 Volt RB766
Akku passend für Panasonic EY 9210B mit 24V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Panasonic Geräte mit 24V: EY6813, EY6930, EY9117, EY9210.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2430 mit Ladeadapter LA-PA01.Technische Angaben:- Ni-MH Akku- Spannung 24 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 1190g

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: RB766

Passend für Hersteller: Akku Power - (Kein ORIGINAL Akku Power Produkt!)

  • kein Original PANASONIC Akku
  • preiswerte Alternative zum PANASONIC Akku
  • Ersatzakku ist passend zum Original Akku
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät
  • mit Akku-Kapazitäten von 1,5- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Werkzeugakku, 10014 10014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.