Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Paar Kabel & Stecker JST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 Paar Kabel & Stecker JST
1 Paar Kabel & Stecker JST
1 Paar Kabel & Stecker JST
1 Paar Kabel & Stecker JST
Artikel-Nr.:
     932-17554
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     1Paar 15cm Anschlusskabel 2Pin 2,54mm JST SM Buchse/Stecker 22AWG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blackfort JST Stecker
1Paar 15cm Anschlusskabel 2Pin 2,54...
1 Paar Kabel & Stecker JST
JST Stecker
Drahtdurchmesser: 22AWG Länge je Kabel inkl. Stecker ca.: 150 mm Jeder Stecker hat ein  rotes und ein schwarzes Kabel 1 Paar: männlich und weiblicher Stecker

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: Blackfort - (Kein ORIGINAL Blackfort Produkt!)

  • Einfache Steckverbindung
  • Kein Löten von Steckern nötig
  • Schnelles Ve3rbinden und Trennen

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: 13184 12765
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.