Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3IN1 Multi Schnellladekabel mit Micro USB Typ C Lightning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3IN1 Multi Schnellladekabel mit Micro USB Typ C Lightning
3IN1 Multi Schnellladekabel mit Micro USB Typ C Lightning
3IN1 Multi Schnellladekabel mit Micro USB Typ C Lightning
3IN1 Multi Schnellladekabel mit Micro USB Typ C Lightning
Artikel-Nr.:
     932-17548
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     3-fach USB Multifunktions Schnellladekabel Handy, Tablet, QC3.0 Kompatibel
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CP Ladekabel
3-fach USB Multifunktions Schnellla...
3IN1 Multi Schnellladekabel mit Mic...
Ladekabel
Das 3IN1 Multi Schnellladekabel unterstützt bis zu maximal 6A, wodurch Ihre 3 Geräte gleichzeitig schneller aufgeladen werden können. Länge: 120 cm Anschluss: USB-A auf UCB-C / Micro USB / Apple Kompatibel mit Apple iPhone, iPad Schnell-Lade Kabel Farbe: Orange Material: Metall / Silkon Maximale Ladeleistung: 6 Ampere Wichtig: das Ladekabel funktioniert nicht bei den neuen USB- C Anschlüssen von iPhone und iPad!!

Hersteller: CP

  • für super schnelles Laden von Handy, Tablet, Smartphone
  • kompatibel mit Apple iPhone & iPad
  • von USB-A auf USB-C / Micro USB / Apple
  • Hochwertige Metall-Stecker mit grüner Kontroll LED
  • weiche Silikon Kabel zum gleichzeitigen Aufladen mehrerer Geräte

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: 13175 12759
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.