Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L92 Micro AAA Batterie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
L92 Micro AAA Batterie
L92 Micro AAA Batterie
L92 Micro AAA Batterie
L92 Micro AAA Batterie
Artikel-Nr.:
     932-17543
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     L92
EAN/GTIN:
     4042883458741
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Bis zu 5 fach längere Lebensdauer gegenüber den Standard-Batterien. Lithium Xtreme von XcellE91 mit 1,5 Volt und kraftvollen 1000mAh.Technische Angaben: Chemisches System LithiumNennspannung 1,5 VAbmessungenMax:Durchmesser Ø: 10,5 mmGesamthöhe: 44,5 mmGewicht pro Stück: 7,3 gMax. Entladestrom: 600 mAhNennkapazität: 1000 mAhBetriebstemperatur: ‐40℃ bis 60℃Lagertemperatur: 10℃ bis 25℃Lagerfähigkeit: 10 Jahre bei 21 °C Nicht aufladbar!!

Hersteller: XCELL
Hersteller-Nummer: L92

  • Lange Lebensdauer
  • Höhere Spannungslage gegenüber Standard-Batterien
  • Höhere Kapazität als Standard-Batterien
  • Sehr gut auch bei Kälte

Packungs-Inhalt: 4 Stück

Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, Lithium Batterie, aaa batterie lithium, aaa batterie, XCELL Micro Batterie, Xcell L92 1,5V Lithium Batterie AAA Micro 4-er Blister 1000mAh, L92 Micro AAA Batterie, XCELL Micro Batterie L92 L92, batterie, 13165 12754
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1944
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 5,68*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,20*
€ 6,35*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,40*
€ 6,35*
4 Tage
324
pro Packung
€ 9,45*
ab € 4,70*
€ 6,82*
Lager 932
20
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,89*
€ 11,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,9725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,78*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.