Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee-Tasse, Gott kann viel mehr.., pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffee-Tasse, Gott kann viel mehr.., pink
Kaffee-Tasse, Gott kann viel mehr.., pink
Kaffee-Tasse, Gott kann viel mehr.., pink
Kaffee-Tasse, Gott kann viel mehr.., pink
Artikel-Nr.:
     932-17479.5
Hersteller:
     AKKULINE
Herst.-Nr.:
     17479.5-PINK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkuline Tasse
Christliche Tasse - Gott kann viel ...
Kaffee-Tasse, Gott kann viel mehr.....
Akkuline Tasse 17479.5-PINK 17479.5...
Kaffee-Tasse mit Bibel / Bibelverse und christliche Sprüche Der klassische Henkelbecher für Kaffee, Tee und andere Lieblingsgetränke besticht durch seine schöne Farbe mit Lasergravur.Die Tasse ist farblich abgesetzt, innen weiß und außen komplett einfarbig. Technische Details zur Tasse: Spülmaschinengeeignet* Kratzfester und UV-beständiger Druck Fassungsvermögen: 350 ml Durchmesser: 82 mm Höhe: 96 mm Gewicht: ca. 320g Material: Keramik Farbe: blau *Unser Tipp: Von Hand spülen verlängert die Haltbarkeit der Farbe. Zu starke und agressive Spülmaschinentabs können die Farbe verblassen lassen. Der Bibelvers stammt aus den Epheser Brief 3,20: 20 Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. (HFA Übersetzung)

Hersteller: AKKULINE
Hersteller-Nummer: 17479.5-PINK

  • Christliche Tasse mit Gravur
  • Spülmaschinengeeignet*
  • Zweifarbiger dezenter Kaffeepott
  • Farbe: Pink

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Tasse, 12994 12689
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.