Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasse zur Konfirmation mit Psalm 91.11, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tasse zur Konfirmation mit Psalm 91.11, schwarz
Tasse zur Konfirmation mit Psalm 91.11, schwarz
Tasse zur Konfirmation mit Psalm 91.11, schwarz
Tasse zur Konfirmation mit Psalm 91.11, schwarz
Artikel-Nr.:
     932-17477.3
Hersteller:
     AKKULINE
Herst.-Nr.:
     17477.3-SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkuline Tasse
Christliche Tasse - mit Psalm 91.11...
Tasse zur Konfirmation mit Psalm 91...
Akkuline Tasse 17477.3-SCHWARZ 1747...
Tasse mit Bibelvers, Tasse zur Konfirmation mit Psalm 91.11 Der klassische Henkelbecher für Kaffee, Tee und andere Lieblingsgetränke besticht durch seine schöne Farbe mit Lasergravur.Die Tasse ist farblich abgesetzt, innen weiß und außen komplett einfarbig. Technische Details zur Tasse: Spülmaschinengeeignet* Kratzfester und UV-beständiger Druck Fassungsvermögen: 350 ml Durchmesser: 82 mm Höhe: 96 mm Gewicht: ca. 320g Material: Keramik Farbe: grün *Unser Tipp: Von Hand spülen verlängert die Haltbarkeit der Farbe.  Der Bibelvers stammt aus Psalm 91, Vers 11: 11 Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen

Hersteller: AKKULINE
Hersteller-Nummer: 17477.3-SCHWARZ

  • Christliche Tasse mit Laser-Gravur
  • Spülmaschinengeeignet*
  • Zweifarbiger dezenter Kaffeepott
  • Farbe: Schwarz

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Tasse, 12984 12687
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.