Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee-Tasse, Sie merkten nichts, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffee-Tasse, Sie merkten nichts, schwarz
Kaffee-Tasse, Sie merkten nichts, schwarz
Kaffee-Tasse, Sie merkten nichts, schwarz
Kaffee-Tasse, Sie merkten nichts, schwarz
Artikel-Nr.:
     932-17475.3
Hersteller:
     AKKULINE
Herst.-Nr.:
     17475.3-BLACK
EAN/GTIN:
     4041683695554
Suchbegriffe:
Akkuline Tasse
Christliche Tasse - Sie merkten nic...
Kaffee-Tasse, Sie merkten nichts, s...
Akkuline Tasse 17475.3-BLACK 17475....
Tasse mit Bibel / Bibelverse und christliche Sprüche Der klassische Henkelbecher für Kaffee, Tee und andere Lieblingsgetränke besticht durch seine schöne Farbe mit Lasergravur.Die Tasse ist farblich abgesetzt, innen weiß und außen komplett einfarbig. Technische Details zur Tasse: Spülmaschinengeeignet* Kratzfester und UV-beständiger Druck Fassungsvermögen: 350 ml Durchmesser: 82 mm Höhe: 96 mm Gewicht: ca. 320g Material: Keramik Farbe: grün *Unser Tipp: Von Hand spülen verlängert die Haltbarkeit der Farbe.  Der Bibelvers stammt aus Matthäus 24, die Verse 37 bis 42.: 37 Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. 38 Denn wie sie in den Tagen vor der Sündflut aßen und tranken, freiten und sich freien ließen bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging, 39 und nichts merkten, bis die Sündflut kam und sie alle dahinraffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. 40 Dann werden zwei auf dem Felde sein; einer wird genommen, und der andere wird zurückgelassen. 41 Zwei werden auf der Mühle mahlen; eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. 42 So wachet nun, da ihr nicht wisset, zu welcher Stunde euer Herr kommt!

Hersteller: AKKULINE
Hersteller-Nummer: 17475.3-BLACK

  • Christliche Tasse mit Gravur
  • Spülmaschinengeeignet
  • Zweifarbiger dezenter Kaffeepott
  • Farbe: Schwarz

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Tasse, 12970 12685
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.