Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batterie CR2032 Knopfzelle, 0602032C20, 20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GP Batterie CR2032 Knopfzelle, 0602032C20, 20 Stück
GP Batterie CR2032 Knopfzelle, 0602032C20, 20 Stück
GP Batterie CR2032 Knopfzelle, 0602032C20, 20 Stück
Artikel-Nr.:
     932-17427.2
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     CR2032 / 0602032C20
EAN/GTIN:
     8716778919841
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Gute Neuigkeiten: Immer mehr Geräte benötigen immer weniger Strom und somit kleinere Batterien, nämlich Knopfzellen. Die CR2032 von GP ist eine Lithium-Knopfbatterie mit 3 Volt und einer Kapazität von 220mAh. Sie eignet sich besonders für Video- und Fotokameras, Taschenrechner, Autoschlüssel, Spielzeug und medizinische Hilfsmittel wie beispielsweise Blutzuckermessgeräte. Der Durchmesser der Knopfzelle beträgt 20 mm und sie ist 3,2 mm dick.Technische Daten:- Nennspannung: 3 Volt- Nennkapazität: 220 mAh- Chem. System: Lithium- Durchmesser: 20,0 mm- Höhe: 3,2 mm- Lieferumfang: 5 Stück

Hersteller: GP BATTERIES
Hersteller-Nummer: CR2032 / 0602032C20

Passend für Hersteller: GP Battery - (Kein ORIGINAL GP Battery Produkt!)

  • bewährte GP Batterie Qualität
  • bis zu 10 Jahre Lagerfähig
  • hohe Kapazität von 220 mAh
  • zuverlässig von -20°C bis +60°C
  • Kindersichere Verpackung, 20 Stück

Packungs-Inhalt: 20 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle lithium 3v 220mah, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, GP Battery Knopfzelle, CR2032 GP Lithium Knopfzelle 3V, GP Batterie CR2032 Knopfzelle, 0602032C20, 20 Stück, GP Battery Knopfzelle CR2032 / 0602032C20 CR2032 / 0602032C20, 12877 12637
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,70*
ab € 5,57*
€ 7,97*
1 Tag
100
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,97*
€ 8,53*
7 Tage
unbekannt
60
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 11,48*
1 Tag
274
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 15,64*
Lager 932
20
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,16*
€ 15,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,71*
€ 18,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,558* pro Stück)
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.