| |
|
| Artikel-Nr.: 932-17409 Herst.-Nr.: CR17335 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lithium Batterie CR17335 SE Size 2/3A, mit LötpadelRundzelle mit Lötpadel LötdrahtSanyo CR17335SE Lithium-Batterie 2/3A der CR Serie (IEC CR17335 SE):Rundzelle mit Lötpadel (Lötdraht)hohe Spannung 3,0 Volt, hohe Energiedichteweiter Temperaturbereich -40°C - 85°Cgeringe Selbstentladung (ca. 0,5% pro Jahr)Hochkapazitäts-Rundzellemit UL-Zulassung, ISO9002 Zertifiziert, IEC CR17335CR17335 SE Sanyo High-capaity CylindrialType Primary Lithium batteries CR Series Size 2/3A:Technische Daten:System: Einweg Lithium BatterieType / Size: 2/3A mit LötpadelSpannung: 3,0 VoltKapazität: 1800mAhMaße (DxH): 17 x 33,5mmGewicht: 17Gramm Hersteller: FDK Hersteller-Nummer: CR17335 - 3,0 Volt Lithium Batterie
- mit Lötpadel, Lötstifte, Lötdraht
- Durchmesser: 17 mm
- Höhe: 33,5 mm
- mit UL-Zulassung, ISO9002 Zertifiziert
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| | | |
| |