Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices LTC3624EDD-5#PBF (100 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analog Devices LTC3624EDD-5#PBF (100 Stück)
Analog Devices LTC3624EDD-5#PBF (100 Stück)
Artikel-Nr.:
     932-17383
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC3624EDD-5#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Devices Elektronikbauteil
Analog Devices LTC3624EDD-5#PBF (10...
Analog Devices Elektronikbauteil LT...
Elektronikbauteil
Switching Voltage Regulators 17V, 2A Synchronous Step-Down Regulator with 3.5uA Quiescent CurrentHersteller: Analog Devices Inc. Status der Komponente: Aktiv Funktion: Abwärts Ausgangskonfiguration: Positiv Topologie: Buck Ausgangstyp: Fest Anzahl der Ausgänge: 1 Spannung - Eingang: (min.) 2,7V Spannung - Eingang: (max.) 17V Spannung - Ausgang: (Min./Fest) 5V Spannung - Ausgang: (Max.) - Strom - Ausgang: 2A Frequenz - Schaltfrequenz: 1MHz Synchrongleichrichter: Ja Betriebstemperatur: -40°C bis 125°C (TJ) Montagetyp: Oberflächenmontage Gehäuse / Hülle: 8-WFDFN mit freiliegendem Pad Gehäusetyp vom Lieferanten: 8-DFN (3x3)Datecode: 2018

Hersteller: Analog Devices
Hersteller-Nummer: LTC3624EDD-5#PBF

Passend für Hersteller: Analog Devices - (Kein ORIGINAL Analog Devices Produkt!)

  • 17 Volt / 2 A
  • LTC3624EDD-5#PBF
  • 100 Stück

Packungs-Inhalt: 100 Stück

Weitere Suchbegriffe: 12797 12593
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,67*
€ 500,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,21*
€ 486,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,51*
€ 454,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,23*
€ 441,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,90*
€ 416,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.