Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TerraE ICR-18650-20P Zelle, ungeschützt, ohne Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TerraE ICR-18650-20P Zelle, ungeschützt, ohne Lötfahne
TerraE ICR-18650-20P Zelle, ungeschützt, ohne Lötfahne
TerraE ICR-18650-20P Zelle, ungeschützt, ohne Lötfahne
TerraE ICR-18650-20P Zelle, ungeschützt, ohne Lötfahne
Artikel-Nr.:
     932-17349
Hersteller:
     BMZ
Herst.-Nr.:
     609425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMZ Li-Ion Akku
TerraE ICR18650 20P 3.7V 2000mAh 7....
TerraE ICR-18650-20P Zelle, ungesch...
BMZ Li-Ion Akku 609425 609425
Allround Li-Ion Zelle für sehr viele Anwendungen, besonders für den Powertool Bereich geeignet, da die Zelle mit bis zu 20A konstant Strom belastet werden kann.TECHNISCHE DATEN:Nennkapazität 2000 mAhMin. Kapazität 1950 mAhmax. Entladestrom 20 ANennspannung 3.7 VLadeschluß-Spannung: 4.2 VEntladeschluß-Spannung: 2.5 VNennenergie: 7.4 WhChem. System: LiNiMnCoO2Gewicht 42 gInnenwiderstand: ≤ 20mΩTemperaturfenster Entladen: -20°C bis +75°CTemperaturfenster Laden: 0°C bis +50°Cungeschützter Akku: ja, ohne BMSKontakte: Flat-Top / ohne Lötfahne

Hersteller: BMZ
Hersteller-Nummer: 609425

  • Powertool Zelle
  • sehr gutes Preis-Leistungs Verhältnis
  • bis 20A konstant belastbar
  • ungeschützte, Zelle
  • ohne Lötfahne

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Li-Ion Akku, 12739 12559
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.