Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18V / 20V Li-Ion Akku-Block 3.0Ah 5S1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18V / 20V Li-Ion Akku-Block 3.0Ah 5S1P
18V / 20V Li-Ion Akku-Block 3.0Ah 5S1P
Artikel-Nr.:
     932-17143.2
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     BF17142-3Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universal Akkupack
18V Li-Ion Ersatz-Akkupack für Akku...
18V / 20V Li-Ion Akku-Block 3.0Ah 5...
Universal Akkupack BF17142-3Ah BF17...
18V / 20V Einbau Akkupack mit Markenzellen Der perfekte Ersatzakkupack für den Selbsteinbau. Der Akkublock ist in der 2.0Ah Variante mit der Samsung INR18650-20R Zelle bestückt. Für die relativ hohe Nennkapazität von 2,0Ah, kann diese Zelle stark belastet werden. Der maximale Spitzenstrom (weniger wie eine Sekunde) beträgt 100 Ampere, der maximale Dauerstrom kann 22 Ampere betragen, bei jeder parallel Schaltung verdoppelt sich der entnehmbare Strom. Der Akkupack kann für alle Lithium-Ionen Akkus mit dieser Bauform und einer 18V / 20V Nennspannung verwendet werden.  Der Ersatzakkublock ist mit hochbelastbaren Schweißverbindern ausgestattet. An den Enden der Pole sind lötbare Ableiter mit einem Loch verbaut, dadurch lassen sich Kabel besser und sicherer anbringen. Der Pluspol ist eindeutig mit einem Aufkleber gekennzeichnet, achten Sie bitte auf die richtige Polung beim anschließen. ACHTUNG: Li-Ion Zellen dürfen nur mit Schutzschaltung betrieben werden und nur mit einem zugelassenen Li-Ion Ladegerät geladen werden! Bitte kontrollieren Sie vor dem Kauf, dass dieser Akkupack auch mit Ihrem alten Akkublock identisch ist und dafür verwendet werden kann!    Akkublock: nicht Kurzschließen oder Tiefentladen, sonst besteht Brandgefahr!   ***Sicherheitshinweis*** Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verarbeitet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zu Brandentwicklung oder Explosion führen. Mit dem Kauf bestätigen, dass Sie unsere Zellen ausschließlich fachgerecht benutzen. Hierzu zählt eine fachgerechte Be- und Verarbeitung der Zellen, sowie eine ordnungsgemäße Einlagerung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Sachgegenständen die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht autorisierte Nutzung der Zelle entstehen.

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: BF17142-3Ah

Passend für Hersteller: Universal - (Kein ORIGINAL Universal Produkt!)

  • für den Selbsteinbau
  • mit 3.0Ah
  • 5S1P Ersatz-Akkublock
  • bitte vor Kauf prüfen, ob der Akku passt!
  • ohne Schutzschaltung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Akkupack, 12713 12350
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.