Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki DS 18DBL2 Akku-Schrauber Basic Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki DS 18DBL2 Akku-Schrauber Basic Gerät
Hikoki DS 18DBL2 Akku-Schrauber Basic Gerät
Hikoki DS 18DBL2 Akku-Schrauber Basic Gerät
Artikel-Nr.:
     932-17070
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     DS18DBL2W4Z
EAN/GTIN:
     4966376310258
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
HiKOKI VorteileBrushless Motor, weitestgehend wartungsfrei13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit ArretierungSicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) schützt den Anwender vor den hohen Drehkräften (Torsionskraft)Hochwertiges, und robustes Aluminium GetriebegehäuseZusatzhandgriff von zwei Seiten anschraubbarAutomatische SpindelarretierungLED für besseres, sicheres ArbeitenTechnische DatenBohren in Stahl: 13 mmBohren in Aluminium: 13 mmBohren in Holz: 76 mmMaschinenschrauben: 6 mmHolzschrauben: 10x90 mmLeerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 500 1/minLeerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 - 2100 1/minMax. Festdrehmoment (weich): 62 NmMax. Festdrehmoment (hart): 136 NmLieferumfang1 ZusatzhandgriffOHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: DS18DBL2W4Z

  • bewährte Hikoki Qualität
  • Bürstenloser Motor
  • kraftvoller Akkuschrauber mit 136 Nm
  • Basic Gerät (ohne Akkus & Ladegerät)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku-bohrmaschine 18v, akku bohrmaschine, hikoki akku-bohrschrauber, Hikoki Akku-Bohrschrauber, Hikoki DS18DBL2 (Basic) Akku Bohrschrauber, Hikoki DS 18DBL2 Akku-Schrauber Basic Gerät, Hikoki Akku-Bohrschrauber DS18DBL2W4Z DS18DBL2WPZ, baumarkt, 12369 12277
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,72*
€ 240,00*
Lager 932
1
€ 5,50*
ab € 467,75*
€ 550,36*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,36*
€ 654,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,70*
€ 645,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,16*
€ 583,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,33*
€ 573,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,75*
€ 556,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.