|  |
 |
| Artikel-Nr.: 932-17036 Herst.-Nr.: ICR18650MH1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | LG INR18650MH1 Akku 3200mAh, ungeschütztLG INR18650 MH1 Zelle ungeschützt, max. 10ALG INR18650MH1 Lithium-AkkuTyp. Kapazität: 3200mAhMin. Kapazität: 3100mAhNennspannung: 3,6V - 3,7VLadeschlussspannung: 4,2V ± 0,05VEntladeschlussspannung: 2,50Vmax. Stromabgabe: 3C = 10AChemische Zusammensetzung: LiNiCoAlO2Schutzschaltung (BMS Elektronik): nicht vorhandenPluspol: flach (Flat Top)Durchmesser: 18,30 mm ± 0,05 mmHöhe: 65,1 mm ± 0,05 mmGewicht: 49 g ± 0,01 gLadeverfahren: CC-CVLötfahnen: ohneSicherheitshinweis:Lithium-Ionen Akkus dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden!Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch fachkundige Personen verwendet werden dürfen.Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen. Hersteller: LG Hersteller-Nummer: ICR18650MH1 - Ladeschluß-Spannung: 4.2 Volt
- Max. Entladestrom: 3C (10A)
- Max. Ladestrom: 1C (3100mA)
- ungeschützter Akku
- ohne Lötfahnen
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
|  |  |
 | |  |  |
| |