Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG INR18650MH1 Akku 3200mAh, ungeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG INR18650 MH1 Zelle ungeschützt, max. 10A
LG INR18650 MH1 Zelle ungeschützt, max. 10A
LG INR18650 MH1 Zelle ungeschützt, max. 10A
LG INR18650 MH1 Zelle ungeschützt, max. 10A
LG INR18650 MH1 Zelle ungeschützt, max. 10A
Artikel-Nr.:
     932-17036.1
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     ICR18650MH1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LG Li-Ion Akku
LG INR18650MH1 Akku 3200mAh, ungesc...
LG INR18650 MH1 Zelle ungeschützt, ...
LG INR-18650 MH1 3200mAh Akku
LG INR18650MH1 Akku 3200mAh, ungeschützt
LG INR18650 MH1 Zelle ungeschützt, max. 10A

LG INR18650MH1 Lithium-Akku
Typ. Kapazität: 3200mAh
Min. Kapazität: 3100mAh
Nennspannung: 3,6V - 3,7V
Ladeschlussspannung: 4,2V ± 0,05V
Entladeschlussspannung: 2,50V
max. Stromabgabe: 3C = 10A
Chemische Zusammensetzung: LiNiCoAlO2
Schutzschaltung (BMS Elektronik): nicht vorhanden
Pluspol: flach (Flat Top)
Durchmesser: 18,30 mm ± 0,05 mm
Höhe: 65,1 mm ± 0,05 mm
Gewicht: 49 g ± 0,01 g
Ladeverfahren: CC-CV
Lötfahnen: U-Form

Sicherheitshinweis:
Lithium-Ionen Akkus dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden!
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch fachkundige Personen verwendet werden dürfen.
Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.

Hersteller: LG
Hersteller-Nummer: ICR18650MH1

  • Ladeschluß-Spannung: 4.2 Volt
  • Max. Entladestrom: 3C (10A)
  • Max. Ladestrom: 1C (3100mA)
  • ungeschützter Akku
  • mit Lötfahnen in U-Form

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.