Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Konion US18650VTC6 Zelle, Z-Lötfahne, ungeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Konion US18650VTC6 Zelle, Z-Lötfahne, ungeschützt
Sony Konion US18650VTC6 Zelle, Z-Lötfahne, ungeschützt
Sony Konion US18650VTC6 Zelle, Z-Lötfahne, ungeschützt
Sony Konion US18650VTC6 Zelle, Z-Lötfahne, ungeschützt
Artikel-Nr.:
     932-16097.2
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     US18650VTC6-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
SONY Li-Ion Akku
Sony/Murata US18650VTC6 mit 3120mAh...
Sony Konion US18650VTC6 Zelle, Z-Lö...
SONY Li-Ion Akku US18650VTC6-Z US18...
Die derzeit beste Pedelec Akkuzelle mit überdurchschnittlichen Zyklen Festigkeit. Max. Stromabgabe 30A mit Temperaturüberwachung bis 80° C. ​Bestens geeignet für Industrie und besonders für E-Bike. ACHTUNG: Li-Ion Zellen dürfen nur mit Schutzschaltung betrieben werden und nur mit einem zugelassenen Li-Ionen Ladegerät geladen werden! Akkus: nicht Kurzschließen oder Tiefentladen! ***Sicherheitshinweis*** Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verarbeitet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zu Brandentwicklung oder Explosion führen. Mit dem Kauf bestätigen, dass Sie unsere Zellen ausschließlich fachgerecht benutzen. Hierzu zählt eine fachgerechte Be- und Verarbeitung der Zellen, sowie eine ordnungsgemäße Einlagerung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Sachgegenständen die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht autorisierte Nutzung der Zelle entstehen.Technische Angaben:Typ. Kapazität 3120mAhMin. Kapazität 3000mAhNennspannung 3,6V - 3,7VLadeschlussspannung 4,2V ± 0,05VEntladeschlussspannung 2,0VEmpfohlene Ladestrom bis 3AMax. Ladestrom 5Amax. Stromabgabe (puls 6s) 80Amax. Stromabgabe mit temperaturüberwachung bis 80° 30Amax. Stromabgabe ohne Temperaturüberwachung 15ASchutzschaltung PCB Nicht vorhandenPluspol flach (FlatTop)Durchmesser 18,35mm ± 0,15mmHöhe 65,0mm ± 0,2mmGewicht 46,6g ± 1,2gLadeverfahren CC-CVmit Lötfahne in U-Form  

Hersteller: SONY
Hersteller-Nummer: US18650VTC6-Z

  • hohe Zyklenfestigkeit & Lebensdauer
  • geeignet für Anwendungen mit hohen Strom
  • bewährte Qualitäts-Zelle von SONY
  • ungeschützt, max. 30A
  • Mit Lötfahnen in Z-Form

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Li-Ion Akku, 12270 5992
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.