Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18V Li-Ion Akku BF16043 mit 3,0A 54Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18V Li-Ion Akku BF16043 mit 3,0A 54Wh
18V Li-Ion Akku BF16043 mit 3,0A 54Wh
18V Li-Ion Akku BF16043 mit 3,0A 54Wh
18V Li-Ion Akku BF16043 mit 3,0A 54Wh
Artikel-Nr.:
     932-16043
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     8835-20
EAN/GTIN:
     4041683694700
Suchbegriffe:
GARDENA Li-Ion Akku
Ersatz-Akku für Gardena Turbotrimme...
18V Li-Ion Akku BF16043 mit 3,0A 54...
GARDENA Li-Ion Akku 8835-20 8835-20
Ersatz Einbau Akkupack für den Gardena Turbotrimmer AccuCut (02417-20) mit der Ersatzteil-Nr des Zellenpaket.: 2417-00.610.00. Der Akku kann mit dem original Li-ION Ladegerät von Gardena aufgeladen werden. Hochwertiger Ersatzakku von Blackfort. Kein Original Gardena Accu. Der Akku ist nicht gegen NiCD oder NiMH Akkupacks austauschbar! Nur gegen den Gardena Li-Ion Akkupack austauschbar!Leider können wir Ihnen hier keine größere Akkukapazität anbieten, da die Li-Ion Zellen mit einer höheren Kapazität nicht der Charakteristik der original Zellen entsprechen. Zellen mit einer höheren Kapazität oder anderen Charakteristik würden vom Turbotrimmer / accuCut zerstört werden!Technische Angaben:- Höhe: 35 mm- Breite: 55 mm- Länge: 66,5 mm- Gewicht: 230g- Li-ION Akku- Akkuspannung: 18 Volt- Kapazität: 3000 mAh - ersetzt Gardena Accu 2417- Original Blackfort BF16043 Akkupack- mit Faston Stecker- ohne PCB (Überladeschutz, Tiefentladeschutz Kurzschlußsicherung)  

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 8835-20

Passend für Hersteller: GARDENA - (Kein ORIGINAL GARDENA Produkt!)

  • kein Original Gardena Akku
  • 18V 3.0Ah 54Wh Akku-Pack
  • Ladbar mit dem Li-Ion Gardena Ladegerät
  • Sony/Murata 18650 VTC6 Zelle

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Li-Ion Akku, 6023 6023
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.