Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 1,3Ah Akku für Akku Power 14,4 Volt P5006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 1,3Ah Akku für Akku Power 14,4 Volt P5006
14,4V 1,3Ah Akku für Akku Power 14,4 Volt P5006
Artikel-Nr.:
     932-15991-1790
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P5006 14,4V 1,3Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Power Werkzeugakku
14,4V 1,3Ah Akku für Akku Power 14,...
Original Makita Makstar Akku BL1415...
Akku Power Werkzeugakku P5006 P5006
14,4V 1,3Ah Akku für Akku Power 14,4 Volt P5006
Original Makita Makstar Akku BL1415 mit 14,4V 1,3Ah Li-Ion

Neuer originaler Werkzeug Akku von Makita vom Typ BL1415 Lithium-Ion mit 1.3Ah. (194558-0)Technische Angaben:- Original Makita Akku- Li-Ion Akku- Spannung 14,4 Volt- Kapazität 1,3 Ah- Leistung: 21,6 Wh- Gewicht 360 g- Abmessungen: 106mm x 81mm x 61mm

Hersteller: MAKITA
Hersteller-Nummer: P5006

Passend für Hersteller: Akku Power - (Kein ORIGINAL Akku Power Produkt!)

  • Original Makita Akku
  • 14,4V Makstar Schiebeakku
  • 14,4 Volt Li-Ion Akku 1.3Ah
  • flache Ausführung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Werkzeugakku, 6051 6051
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,11*
€ 182,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.