Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata CR2430RH mit 3er Print Horizontal 3V Lithium Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renata CR2430RH mit 3er Print
Renata CR2430RH mit 3er Print
Renata CR2430RH mit 3er Print
Renata CR2430RH mit 3er Print
Artikel-Nr.:
     932-15936
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     CR2430RH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RENATA Lithium Batterie
Renata CR2430RH mit 3er Print Horiz...
Renata CR2430RH mit 3er Print
RENATA Lithium Batterie CR2430RH CR...
Renata CR2430RH mit 3er Print Horizontal 3V Lithium Batterie
Renata CR2430RH mit 3er Print

Lithiumbatterien von Renata erfüllen die höchsten Qualitätsstandards und bieten hervorragende Zuverlässigkeit. Mit 3 Ableitern zur horizontalen Montage auf Leiterplatten. Lötkontakte Edelstahl AISI 301, Dicke 0.15 mm
Verzinnter Lötbereich, durchgehend verzinnt, Dicke mind. 2.5 µm. Lötbarkeit nach MIL-STD 883C, Verfahren 2003.3

Technische Angaben:
Spannung: 3 Volt
Kapazität: 285 mAh
Höhe/ Ø: 3,00 / 24,5 mm
Zellengröße: Knopfzelle
System: LIMNO2
Stecksystem: 3er Print
Gewicht: 4g

Hersteller: RENATA
Hersteller-Nummer: CR2430RH

  • Schweizer Qualität
  • mit 3er Print
  • 3 Volt

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: batterie, Lithium Batterie, 6085 6085
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.