Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Ion UR-14650R 3,7V/1000mAh mit Z Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-Ion UR-14650R 3,7V/1000mAh mit Z Lötfahne
Li-Ion UR-14650R 3,7V/1000mAh mit Z Lötfahne
Artikel-Nr.:
     932-15932
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     14650R-ZLF
EAN/GTIN:
     4041683693529
Suchbegriffe:
CP Li-Ion Akku
UR14650R Akku mit Lötfahne in Z-For...
Li-Ion UR-14650R 3,7V/1000mAh mit Z...
CP Li-Ion Akku 14650R-ZLF 14650R-ZL...
Li-Ion UR-14650R 3,7V/1000mAh without PTC . ACHTUNG: Li-Ion Zellen dürfen nur mit Schutzschaltung betrieben werden und nur mit einem zugelassenen li-Ion Ladegerät geladen werden! Akkus: nicht Kurzschließen oder Tiefentladen! ***Sicherheitshinweis*** Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verarbeitet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zu Brandentwicklung oder Explosion führen. Mit dem Kauf bestätigen, dass Sie unsere Zellen ausschließlich fachgerecht benutzen. Hierzu zählt eine fachgerechte Be- und Verarbeitung der Zellen, sowie eine ordnungsgemäße Einlagerung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Sachgegenständen die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht autorisierte Nutzung der Zelle entstehen.Technische Angaben:- System: Li-Mangan- Durchmesser: 14 mm- Höhe: 65 mm- Gewicht: 26g- Spannung: 3,6/3,7 Volt- Nenn-Kapazität: 1000mAh- max. Ladeschluß-Spannung: 4,2V- Entladeschluß-Spannung: 2,5V- Maximaler Ladestrom 1,0A bei 1P- Ladeverfahren: CC-CV- ohne Schutzschaltung- Lötfahne: Z-Form

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: 14650R-ZLF

  • bewährte Qualitäts-Zelle
  • Lithium-Mangan Zelle
  • Lötfahne in Z-Form
  • 14 mm Durchmesser
  • 65 mm Höhe

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Li-Ion Akku, 6089 6089
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.