Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG INR18650 MJ1 3,6V / 3500mAh Akku, ungeschützt, max. 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG DBMJ1 18650 Li-ion Akku 3,5Ah 10A 3.7V, Lötfahne U-Form
LG DBMJ1 18650 Li-ion Akku 3,5Ah 10A 3.7V, Lötfahne U-Form
LG DBMJ1 18650 Li-ion Akku 3,5Ah 10A 3.7V, Lötfahne U-Form
LG DBMJ1 18650 Li-ion Akku 3,5Ah 10A 3.7V, Lötfahne U-Form
LG DBMJ1 18650 Li-ion Akku 3,5Ah 10A 3.7V, Lötfahne U-Form
Artikel-Nr.:
     932-15920.1
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     LGDBMJ11865-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LG Li-Ion Akku
LG INR18650 MJ1 3,6V / 3500mAh Akku...
LG DBMJ1 18650 Li-ion Akku 3,5Ah 10...
LG 18650DBMJ Zelle ungeschützt, 3,6...
LG INR18650 MJ1 3,6V / 3500mAh Akku, ungeschützt, max. 10A
LG DBMJ1 18650 Li-ion Akku 3,5Ah 10A 3.7V, Lötfahne U-Form

Die derzeit beste Pedelec Akkuzelle mit überdurchschnittlichen Zyklen Festigkeit. Max. Stromabgabe 10A. ​Bestens geeignet für Industrie und besonders für E-Bike. ACHTUNG: Li-Ion Zellen dürfen nur mit Schutzschaltung betrieben werden und nur mit einem zugelassenen Li-Ionen Ladegerät geladen werden! Akkus: nicht Kurzschließen oder Tiefentladen!
***Sicherheitshinweis***
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verarbeitet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zu Brandentwicklung oder Explosion führen. Mit dem Kauf bestätigen, dass Sie unsere Zellen ausschließlich fachgerecht benutzen. Hierzu zählt eine fachgerechte Be- und Verarbeitung der Zellen, sowie eine ordnungsgemäße Einlagerung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Sachgegenständen die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht autorisierte Nutzung der Zelle entstehen.

Technische Angaben:
System: NMC
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 3500 mAh
Höhe/ Ø: 65,2 / 18,4 mm
Gewicht: 49 g
Zellentyp: Industrie
max. Ladestrom: 3,4 A
max. Entladestrom: 10 A
Ladeverfahren: CC-CV
Lötfahne in U-Form

Hersteller: LG
Hersteller-Nummer: LGDBMJ11865-U

  • maximaler Strom 10A
  • geeignet für Anwendung mit mittleren Strömen
  • bewährte Qualitäts-Zelle von LG
  • von uns getestet
  • Lötfahne in U-Form

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.