Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät für Bosch Bohrschrauber GSR 18VE-2-LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät für Bosch Bohrschrauber GSR 18VE-2-LI
Ladegerät für Bosch Bohrschrauber GSR 18VE-2-LI
Ladegerät für Bosch Bohrschrauber GSR 18VE-2-LI
Ladegerät für Bosch Bohrschrauber GSR 18VE-2-LI
Artikel-Nr.:
     932-15824-2804
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     GSR 18VE-2-LI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Ladegerät für Bosch Bohrschrauber GSR 18VE-2-LI
Akku Power Ladegerät L1830 BL für Bosch GBA Akkus 14.4V und 18V

Akku Power Schnell-Ladegerät für alle 14,4V und 18V Bosch Li-Ion SD Schiebe Akkus zum Beispiel: GBA 18 V 6,0 Ah M-C ProfessionalTechnische Angaben:- Ladestrom: 3 A- lädt Akkus von: 14,4 - 18 Volt- L: 15 cm- B: 8,5 cm- H: 7,6 cm- für Bosch GBA 1,4 V und GBA 18 V Akkus- lädt Bosch Li-Ion SD und HD Akkus

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: GSR 18VE-2-LI

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • 100% kompatibel mit original mit den Bosch Akkus
  • Lädt den Akku schonend auf
  • für GBA 18V und GBA 14.4V Li-ION Akkus geeignet
  • dynamischer Ladestrom bis zu 3,0A
  • Deutsches Markenprodukt

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 14,4v li-ion, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 14,4 v, Bosch Ladegerät, Ladegerät für Bosch Bohrschrauber GSR 18VE-2-LI, Akku Power Ladegerät L1830 BL für Bosch GBA Akkus 14.4V und 18V, Bosch Ladegerät GSR 18VE-2-LI GSR 18VE-2-LI, ladegeraet, Ladegerät, 6144 6144
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.