Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2,4V Akku für elektrische Zahnbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2,4V Akku für elektrische Zahnbürste
2,4V Akku für elektrische Zahnbürste
2,4V Akku für elektrische Zahnbürste
2,4V Akku für elektrische Zahnbürste
Artikel-Nr.:
     932-15563
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     BF15563
EAN/GTIN:
     4041683692188
Suchbegriffe:
DIVERSE Zahnbürstenakku
2,4V 600mAh 1/2AA NiMH Akku für Row...
2,4V Akku für elektrische Zahnbürst...
DIVERSE Zahnbürstenakku BF15563 BF1...
Preiswerter Ersatzakku für die Rowenta Zahnbürsten bestehend aus 1/2 AA Akku NiMH 2.4V mit 600mAh, Säule für elektrische Zahnbürsten, 49,5 x 14,5mm OHNE Lötfahnen.Technische Angaben:Spannung: 2,4 Volt Nennkapazität:   600 mAh Höhe/ Ø: 49,5 / 14,5 mm Zellengröße: 1/2AA System: Ni-MHGewicht: 25 Gramm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: BF15563

Passend für Hersteller: DIVERSE - (Kein ORIGINAL DIVERSE Produkt!)

  • bewährte Blackfort Qualität
  • passend für elektr. Zahnbürste
  • Höhe: 49,5 mm
  • Ø: 14,5 mm
  • ohne Lötfahnen

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Zahnbürstenakku, 6222 6222
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.