Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix ARB-L16-700 geschützter Li-Ionen Akku 16340 RC123A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3,7V 700mAh CR16340 Akku
3,7V 700mAh CR16340 Akku
3,7V 700mAh CR16340 Akku
3,7V 700mAh CR16340 Akku
3,7V 700mAh CR16340 Akku
Artikel-Nr.:
     932-15466
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     FEARBL16
EAN/GTIN:
     6942870303260
Suchbegriffe:
FENIX Li-Ion Akku
Fenix ARB-L16-700 geschützter Li-Io...
3,7V 700mAh CR16340 Akku
Fenix 16340 R-CR123A Akku 3,7V 700m...
Fenix ARB-L16-700 geschützter Li-Ionen Akku 16340 RC123A
3,7V 700mAh CR16340 Akku

Fenix ARB-L16-700 geschützter Li-Ionen Akku 16340 RC123A für PD25 PD22UE LED Taschenlampe.
Bitte beachten Sie, dass der 16340 Li-Ionen Akku und die CR123A Batterien sich in der Voltzahl / Spannung unterscheiden.
Wichtig: Nutzen Sie den Akku nur in Geräten, die ausdrücklich für die Nutzung von 3,7 Volt LiIon Akkus freigegeben sind.

Technische Angaben:
- System: Li-Ion
- Durchmesser: 16,3 mm
- Höhe: 34,7 mm
- Gewicht: 20g
- Spannung: 3,7 Volt
- Nenn-Kapazität: 700mAh
- max. Charge Voltage: 4,2V
- Discharge Voltage: 2,5V
- Maximaler Entladestrom: 2A
- Ladeverfahren: CC-CV

Hersteller: FENIX
Hersteller-Nummer: FEARBL16

  • 3,7V Nennspannung
  • geeignet für High-Power LED Taschenlampen
  • sehr hohe Nennkapazität von 700mAh
  • von uns getestet

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
774
10
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 7,27*
Lager 932
20
1
€ 5,50*
ab € 7,78*
€ 12,30*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.