Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Lithium Ion INR18650 HG2 3000mAh Akku ungeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INR18650HG2 Li-Akku 3,0Ah, Lötfahne U-Form
INR18650HG2 Li-Akku 3,0Ah, Lötfahne U-Form
INR18650HG2 Li-Akku 3,0Ah, Lötfahne U-Form
INR18650HG2 Li-Akku 3,0Ah, Lötfahne U-Form
INR18650HG2 Li-Akku 3,0Ah, Lötfahne U-Form
Artikel-Nr.:
     932-15384.1
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     INR18650HG2-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LG Li-Ion Akku
LG Lithium Ion INR18650 HG2 3000mAh...
INR18650HG2 Li-Akku 3,0Ah, Lötfahne...
LG INR18650HG2 Li-Ion Zelle 3,0Ah
LG Lithium Ion INR18650 HG2 3000mAh Akku ungeschützt
INR18650HG2 Li-Akku 3,0Ah, Lötfahne U-Form

Li-Ion Zelle von LG - Die IIVR-18650 HGZ mit 3,6-3,7V und einer Nennkapazität von 3000mAh. ACHTUNG: Li-Ion Zellen dürfen nur mit Schutzschaltung betrieben werden und nur mit einem zugelassenen Li-Ionen Ladegerät geladen werden! Akkus: nicht Kurzschließen oder Tiefentladen!
***Sicherheitshinweis***
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verarbeitet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zu Brandentwicklung oder Explosion führen. Mit dem Kauf bestätigen, dass Sie unsere Zellen ausschließlich fachgerecht benutzen. Hierzu zählt eine fachgerechte Be- und Verarbeitung der Zellen, sowie eine ordnungsgemäße Einlagerung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Sachgegenständen die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht autorisierte Nutzung der Zelle entstehen.

Technische Angaben:
- System: Li-Ion
- Durchmesser: 18,3 mm
- Höhe: 65 mm
- Gewicht: 47g
- Spannung: 3,6 Volt
- Nenn-Kapazität: 3000mAh
- max. Charge Voltage: 4,2V
- Discharge Voltage: 2,5V
- Maximaler Entladestrom:
= bei 1P: 20A
= bei 2P: 40A
- Ladeverfahren: CC-CV
- Farbe: braun
- mit Lötfahne in U-Form

Hersteller: LG
Hersteller-Nummer: INR18650HG2-U

  • max. Dauer-Entladestrom 20A
  • geeignet für High Power Geräte
  • sehr hohe Nennkapazität von 3000mAh
  • bewährte Qualitäts-Zelle von LG
  • mit Lötfahne in U-Form

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.