Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7,4V 2,2Ah Akku für Trimble 5800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7,4V 2,2Ah Akku für Trimble 5800
7,4V 2,2Ah Akku für Trimble 5800
Artikel-Nr.:
     932-15373-16662
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     5800 7,4V 2,2Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messgeräte Geräte-Accu
7,4V 2,2Ah Akku für Trimble 5800
Ersatzakku für Trimble 5700 GPS-Emp...
Messgeräte Geräte-Accu 5800 5800
7,4V 2,2Ah Akku für Trimble 5800
Ersatzakku für Trimble 5700 GPS-Empfänger mit 7,4Volt 2200mAh Li-Ion (kein Original)

Kompatibel mit:29518, 38403, 46607, 510768000, 52030, C8872A, DLI1, DLI4, EI-D-LI1Technische Angaben:Spannung: 7,4 Volt mAh: 2200 mAh L/B/H: 71 / 38,6 / 20 mm System: Li-Ion Gewicht: 96 Gramm

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: 5800

Passend für Hersteller: Messgeräte - (Kein ORIGINAL Messgeräte Produkt!)

  • Lithium-Ionen Akku 7,4V
  • ersetzt Trimble D-LI1 Akku
  • mit 7,4 Volt & 2200 mAh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Geräte-Accu, 6324 6324
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.