Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1,2V 1,1Ah Zahnbürstenakku für Braun ORAL-B 4729


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1,2V 1,1Ah Zahnbürstenakku für Braun ORAL-B 4729
1,2V 1,1Ah Zahnbürstenakku für Braun ORAL-B 4729
1,2V 1,1Ah Zahnbürstenakku für Braun ORAL-B 4729
1,2V 1,1Ah Zahnbürstenakku für Braun ORAL-B 4729
Artikel-Nr.:
     932-15337-16733
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     ORAL-B 4729 1,2V 1,1Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnbürste Zahnbürstenakku
1,2V 1,1Ah Zahnbürstenakku für Brau...
Ersatz-Akku für Braun Oral-B Profes...
Zahnbürste Zahnbürstenakku ORAL-B 4...
1,2V 1,1Ah Zahnbürstenakku für Braun ORAL-B 4729
Ersatz-Akku für Braun Oral-B Professional Care Typ 4729 mit 4/5AA Zelle

Ersatz-Akku für elektrische Zahnbürste von Braun Oral-B Professional Care 500, 550
Zahnbürstenakku BF15337 von Blackfort mit FDK NiMH Zelle. Die original Ladestation / Ladegerät kann weiterhin verwendet werden. Der Akku ist mit Lötfahnen in U-Form ausgestattet. Der Akku passt auch noch für viele andere Modelle zum Beispiel für folgende Zahnbürsten:

Braun Oral B 3746
Braun Oral B pro 5000, Type 3754
Philips Sonicare mit NiMH Akku
Braun Professional Care, TriZone, Type 3756
Und sämtliche anderen Zahnbürsten mit einem NiMH Akku mit 1,2V und 42mm Länge und 14mm Durchmess

Technische Angaben:- Höhe: 42 mm- Durchmesser: 14 mm- Gewicht: 25g- NiMH Akku- Akkuspannung: 1,2 Volt- Kapazität: 1100 mAh- Lötfahne in U-Form:- Breite der Lötfahne: 3mm- Panasonic Zelle

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: ORAL-B 4729

Passend für Hersteller: Zahnbürste - (Kein ORIGINAL Zahnbürste Produkt!)

  • geeignet für Braun Oral-B 4729 Zahnbürste
  • Lötfahne kann mit einer Schere bearbeitet werden
  • für den Selbsteinbau
  • mit FDK 4/5 AA Zelle

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Zahnbürstenakku, 6344 6344
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.