Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18,0V 4,0Ah Akku für Akku-Power P2218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18,0V 4,0Ah Akku für Akku-Power P2218
18,0V 4,0Ah Akku für Akku-Power P2218
18,0V 4,0Ah Akku für Akku-Power P2218
18,0V 4,0Ah Akku für Akku-Power P2218
Artikel-Nr.:
     932-15306#2842
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     p2218 18,0V 4,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Power Werkzeugakku
18,0V 4,0Ah Akku für Akku-Power P22...
Bosch Akku 2607336816 mit 18V 4,0Ah...
Akku-Power Werkzeugakku p2218 P2218
18,0V 4,0Ah Akku für Akku-Power P2218
Bosch Akku 2607336816 mit 18V 4,0Ah Li-Ion

Original Bosch Akku 18V-Einschub-Akkupack Power Version mit einer Akkukapazität von 4,0Ah. Bosch Nummer: 1 600 Z00 038. Desweiteren verfügt der Akku über eine LED Ladezustandsanzeige. Passend für die Bohrschrauber, Lightseries GSR18, Schlagschrauber GDR18, Winkelschleifer GWS18, Säbelsäge GSA18, Kreissäge GKS18 SerienTechnische Angaben:Anwendung: HDAkkukapazität: Ah 4,0Zellentechnologie: Li-IonNennspannung: 18 Volt

Hersteller: BOSCH
Hersteller-Nummer: p2218

Passend für Hersteller: Akku-Power - (Kein ORIGINAL Akku-Power Produkt!)

  • Bosch 1 600 Z00 038
  • original Bosch 18V 4Ah Akku
  • mit CoolPack-Technologie
  • mit ECP (elektronischer Zellenschutz)
  • mit Ladezustandsanzeige

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Werkzeugakku, 6362 6362
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.