Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MA85SHT abrasives Multitoolblatt Ø 85mm halbrund, HM K20 bestückt - für HiKoki Multitool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MA85SHT abrasives Multitoolblatt Ø 85mm K20
MA85SHT abrasives Multitoolblatt Ø 85mm K20
MA85SHT abrasives Multitoolblatt Ø 85mm K20
Artikel-Nr.:
     932-15276
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     782155
EAN/GTIN:
     8717574035605
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
MA85SHT abrasives Multitoolblatt Ø 85mm halbrund, HM K20 bestückt - für HiKoki Multitool
MA85SHT abrasives Multitoolblatt Ø 85mm K20

HiKoki MA85SHT Multitoolblatt mit HM K20 Körnung bestreut für abrasive Arbeiten. Das Blatt ist halbrund und hat einen Durchmesser von Ø 85mm, bei einer Stärke von 3 mm. Es eignet sich zum Schneiden von Fliesen und Fugen, sowie zum Schleifen, Feilen und Bearbeiten von Fiberglas u.ä.. Das MA85SHT passt für HiKoki Multitool CV 350V, CV 14DBl, CV 18DBL und Bosch Multitools.

Technische Angaben:
Bestückt mit: K20 Körnung aus HM
Durchmesser: Ø 85 mm
Schnitttiefe: ca. 21 mm
Stärke: 3 mm

Material: HM/TC (Hartmetall)
Hersteller: Hitachi
Hergestellt in: Schweiz
Passt zu: Hitachi CV 350V, CV 14DBL, CV 18DBL, Bosch

Lieferumfang: 1 Multitoolblatt

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 782155

  • Hitachi MA85SHT halbrund
  • 3 mm Stärke & Durchmesser Ø 85 mm
  • HM K20 zum Schneiden, Schleifen und Feilen
  • Geeignet für Fliesen, Fugen, Fiberglas etc.
  • Kompatibel zu Hitachi Multitools

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: HiKoki Multitool-Blatt, MA85SHT abrasives Multitoolblatt Ø 85mm halbrund, HM K20 bestückt -HiKoki Multitool, MA85SHT abrasives Multitoolblatt Ø 85mm K20, Hikoki MA85SHT abrasives Multitoolblatt Ø 85mm K20, HiKoki Multitool-Blatt 782155 782155, 039-15276-ma85sht-abrasives-multitoolblatt-ø-85mm-k20-hitachi-multitool-zubehoer-ø-85mm-bosch-abrasiv-multifunktionswerkzeug-abrasives-arbeiten-multitool-multitoolblatt-hm-k20-feilen-schleifen-allrounder-fiberglas-fugen-ma85sht-3mm-fliesen-782155-782-155
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.