Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MA85SH abrasives Multitoolblatt Ø 85mm halbrund, HM K30 bestückt - für HiKoki Multitool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MA85SH abrasives Multitoolblatt Ø 85mm K30
MA85SH abrasives Multitoolblatt Ø 85mm K30
MA85SH abrasives Multitoolblatt Ø 85mm K30
Artikel-Nr.:
     932-15275
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     782154
EAN/GTIN:
     8717574035599
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
MA85SH abrasives Multitoolblatt Ø 85mm halbrund, HM K30 bestückt - für HiKoki Multitool
MA85SH abrasives Multitoolblatt Ø 85mm K30

HiKoki MA85SH Multitoolblatt mit HM K30 Körnung bestreut für abrasive Arbeiten. Das Blatt ist halbrund und hat einen Durchmesser von Ø 85mm, bei einer Stärke von 2,0mm. Es eignet sich zum Schneiden von Fliesen und Fugen, sowie zum Schleifen, Feilen und Bearbeiten von Fiberglas u.ä.. Das MA85SH passt für HiKoki Multitool CV 350V, CV 14DBl, CV 18DBL und Bosch Multitools.

Technische Angaben:
Bestückt mit: HM Körnung K30
Durchmesser: Ø 85 mm
Schnitttiefe: ca. 21 mm
Stärke: 2,0 mm

Material: HM/TC (Hartmetall)
Hersteller: Hitachi
Passt zu: Hitachi CV 350V, CV 14DBL, CV 18DBL, Bosch

Lieferumfang: 1 Multitoolblatt

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 782154

  • Hitachi MA85SH halbrund
  • Durchmesser Ø 85 mm & 2,0 mm Stärke
  • HM K30 zum Schneiden, Schleifen und Feilen
  • Geeignet für Fliesen, Fugen, Fiberglas etc.
  • Passt zu Hitachi Multitools

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: HiKoki Multitool-Blatt, MA85SH abrasives Multitoolblatt Ø 85mm halbrund, HM K30 bestückt -HiKoki Multitool, MA85SH abrasives Multitoolblatt Ø 85mm K30, Hikoki MA85SH abrasives Multitoolblatt Ø 85mm K30, HiKoki Multitool-Blatt 782154 782761, 039-15275-ma85sh-abrasives-multitoolblatt-ø-85mm-k30-hitachi-multitool-zubehoer-ø-85mm-bosch-abrasiv-multifunktionswerkzeug-abrasives-arbeiten-multitool-multitoolblatt-hm-k30-feilen-schleifen-allrounder-fiberglas-fugen-ma85sh-2mm-fliesen-782154-782-154-c
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.