Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki MW32P Sägeblatt 32mm HCS f. Holz - passt auf HiKoki Multitool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HiKoki MW32P Sägeblatt 32mm f. Holz
HiKoki MW32P Sägeblatt 32mm f. Holz
HiKoki MW32P Sägeblatt 32mm f. Holz
Artikel-Nr.:
     932-15251
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     782133
EAN/GTIN:
     8717574035506
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut sägeblatt
HiKoki MW32P Sägeblatt 32mm HCS f. Holz - passt auf HiKoki Multitool
HiKoki MW32P Sägeblatt 32mm f. Holz

Das HiKoki MW32P Sägeblatt ist 32 mm breit, 40 mm tief und 0,6 mm stark. Es eignet sich besonders für Holz und weiche Dämmplatten. Passend zu HiKoki Multitool CV 350V, CV 14DBL und CV 18DBL.

Technische Angaben:
Breite: 32 mm
Schnitttiefe: 40 mm
Stärke: 0,6 mm

Verzahnung: 1,4 mm
Zähne: 18

Material: HCS
Hersteller: Hitachi
Passt zu: Hitachi CV 350V, CV 14DBL, CV 18DBL

Lieferumfang: 1 Sägeblatt

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 782133

  • Hitachi Sägeblatt MW32P
  • 32 mm Breite / 40 mm Schnitttiefe / 0,6 mm Stärke
  • Geeignet für Holz
  • Kompatibel zu Hitachi Multitools

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: HiKoki Multitool-Sägeblatt, HiKoki MW32P Sägeblatt 32mm HCS f. Holz - passt auf HiKoki Multitool, HiKoki MW32P Sägeblatt 32mm f. Holz, Hikoki MW32P Sägeblatt 32mm f. Holz, HiKoki Multitool-Sägeblatt 782133 782133, 039-15251-hitachi-mw32p-saegeblatt-32mm-f-holz-hitachi-multitool-zubehoer-saegeblaetter-32-mm-0-6mm-multifunktionswerkzeug-tauchschnitt-holz-multitool-saegeblatt-saegeblaetter-cv-multitoolblatt-tauchsaegeblatt-allrounder-kit-mw32p-40mm-holz-verbundwerkstoff-782
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.